Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckschlauch 2SC Blau, 20 Meter, DN 8, beidseitig M22 Handverschraubung, ma


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hochdruckschlauch 2SC Blau, 20 Meter, DN 8, beidseitig M22 Handverschraubung, ma
Hochdruckschlauch 2SC Blau, 20 Meter, DN 8, beidseitig M22 Handverschraubung, ma
Artikel-Nr.:
     580-55490
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     V-000969-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
hochdruckreiniger-schlauch 20 m
hochdruckreiniger schlauch
Hochdruckschlauch 2SC Blau DN 8 - Maximale Leistung für professionelle Anwendungen

Der Hochdruckschlauch 2SC Blau DN 8 ist ein herausragendes Werkzeug für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben. Mit einer maximalen Druckkapazität von 400 bar und beidseitig gewickelten Anschlüssen aus VA (Edelstahl), bietet dieser Schlauch zuverlässige Leistung und Langlebigkeit für intensive Einsätze.

Hauptmerkmale

Der Hochdruckschlauch 2SC Blau DN 8 besticht durch folgende wesentliche Eigenschaften:

  • Maximaler Betriebsdruck: 400 bar
  • Innendurchmesser: DN 8
  • Material der Decke: Gewickelte Decke für erhöhte Widerstandsfähigkeit
  • Farbe: Blau für einfache Identifikation
  • Anschlüsse: Beidseitig mit VA (Edelstahl) Anschlüssen für hervorragende Korrosionsbeständigkeit
  • Flexibilität: Hervorragende Biegefestigkeit und einfache Handhabung
  • Temperaturbereich: Optimal für verschiedene Temperaturbedingungen
Anwendungsgebiete

Dieser Hochdruckschlauch ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter:

  • Professionelle Hochdruckreinigung
  • Industrielle Reinigungsprozesse
  • Reinigung von landwirtschaftlichen Maschinen
  • Reinigung in der Bauindustrie
  • Automobilreinigung
Vorteile

Die Verwendung des Hochdruckschlauchs 2SC Blau DN 8 bietet zahlreiche Vorteile:

  • Hohe Belastbarkeit: Mit einer maximalen Druckkapazität von 400 bar bewältigt dieser Schlauch auch die anspruchsvollsten Reinigungsaufgaben.
  • Lange Lebensdauer: Die gewickelte Decke schützt den Schlauch vor Abnutzung und sorgt für eine lange Nutzungsdauer.
  • Flexibilität: Trotz seiner Robustheit bleibt der Schlauch flexibel und einfach zu handhaben.
  • Sichere Anwendung: Die blaue Farbe ermöglicht eine schnelle und einfache Identifikation, was die Sicherheit am Arbeitsplatz erhöht.
  • Korrosionsbeständige Anschlüsse: Die beidseitigen VA (Edelstahl) Anschlüsse bieten hervorragenden Schutz gegen Korrosion und erhöhen die Lebensdauer des Schlauchs.
  • Vielseitigkeit: Dank seiner Spezifikationen eignet sich der Schlauch für eine breite Palette von Anwendungen.
Technische Spezifikationen

Die technischen Spezifikationen des Hochdruckschlauchs 2SC Blau DN 8 im Überblick:

  • Maximaler Betriebsdruck: 400 bar
  • Innendurchmesser: 8 mm (DN 8)
  • Deckenmaterial: Gewickelte Decke
  • Farbe: Blau
  • Anschlüsse: Beidseitig mit VA (Edelstahl) Anschlüssen
  • Temperaturbereich: -40°C bis +150°C
  • Länge: In verschiedenen Längen erhältlich
Fazit

Der Hochdruckschlauch 2SC Blau DN 8 ist die optimale Wahl für professionelle Anwender, die hohe Leistung und Zuverlässigkeit benötigen. Mit seiner robusten Konstruktion und der Fähigkeit, bis zu 400 bar Druck zu widerstehen, stellt dieser Schlauch sicher, dass Ihre Reinigungsaufgaben effizient und effektiv durchgeführt werden können. Investieren Sie in Qualität und Zuverlässigkeit mit dem Hochdruckschlauch 2SC Blau DN 8.


Weitere Suchbegriffe: hochdruckreinigerschlauch dn8, Hochdruckschlauch, 2SC, DN 8, 400 bar, professionelle Reinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,68*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Meter (ab € 6,884* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 258,63*
€ 307,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 205,62*
€ 244,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 199,14*
€ 236,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 176,65*
€ 210,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 164,87*
€ 196,20
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 153,10*
€ 182,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 137,68*
€ 163,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.