Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckschlauch 1SN Blau, 25 Meter, DN 10, beidseitig M22 Handverschraubung, m


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     580-55534
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     V-000973-004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
hochdruckreiniger schlauch
Hochdruckschlauch 1SN Blau DN 10 - Zuverlässigkeit für professionelle Reinigungsanwendungen

Der Hochdruckschlauch 1SN Blau DN 10 ist ein erstklassiges Produkt, das für anspruchsvolle Reinigungsanwendungen entwickelt wurde. Mit einer maximalen Druckkapazität von 210 bar und beidseitigen Anschlüssen aus VA (Edelstahl) bietet dieser Schlauch eine optimale Kombination aus Leistung und Langlebigkeit.

Hauptmerkmale

Der Hochdruckschlauch 1SN Blau DN 10 überzeugt durch folgende wesentliche Eigenschaften:

  • Maximaler Betriebsdruck: 210 bar
  • Innendurchmesser: DN 10
  • Material der Decke: Glatte Decke für eine einfache Handhabung und erhöhte Widerstandsfähigkeit
  • Farbe: Blau für eine leichte Identifikation
  • Anschlüsse: Beidseitig mit VA (Edelstahl) Anschlüssen für optimale Korrosionsbeständigkeit
  • Flexibilität: Hervorragende Biegefestigkeit für einfache Handhabung
  • Temperaturbereich: Geeignet für verschiedene Temperaturbedingungen
Anwendungsgebiete

Dieser Hochdruckschlauch ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter:

  • Professionelle Hochdruckreinigung
  • Industrielle Reinigungsprozesse
  • Reinigung von landwirtschaftlichen Maschinen
  • Reinigung in der Bauindustrie
  • Automobilreinigung
Vorteile

Die Verwendung des Hochdruckschlauchs 1SN Blau DN 10 bietet zahlreiche Vorteile:

  • Hohe Belastbarkeit: Mit einer maximalen Druckkapazität von 210 bar bewältigt dieser Schlauch auch die anspruchsvollsten Reinigungsaufgaben.
  • Lange Lebensdauer: Die glatte Decke schützt den Schlauch vor Abnutzung und sorgt für eine lange Nutzungsdauer.
  • Flexibilität: Trotz seiner Robustheit bleibt der Schlauch flexibel und einfach zu handhaben.
  • Sichere Anwendung: Die blaue Farbe ermöglicht eine schnelle und einfache Identifikation, was die Sicherheit am Arbeitsplatz erhöht.
  • Korrosionsbeständige Anschlüsse: Die beidseitigen VA (Edelstahl) Anschlüsse bieten hervorragenden Schutz gegen Korrosion und erhöhen die Lebensdauer des Schlauchs.
  • Vielseitigkeit: Dank seiner Spezifikationen eignet sich der Schlauch für eine breite Palette von Anwendungen.
Technische Spezifikationen

Die technischen Spezifikationen des Hochdruckschlauchs 1SN Blau DN 10 im Überblick:

  • Maximaler Betriebsdruck: 210 bar
  • Innendurchmesser: 10 mm (DN 10)
  • Deckenmaterial: Glatte Decke
  • Farbe: Blau
  • Anschlüsse: Beidseitig mit VA (Edelstahl) Anschlüssen
  • Temperaturbereich: -40°C bis +150°C
  • Länge: In verschiedenen Längen erhältlich
Fazit

Der Hochdruckschlauch 1SN Blau DN 10 ist die optimale Wahl für professionelle Anwender, die hohe Leistung und Zuverlässigkeit benötigen. Mit seiner robusten Konstruktion und der Fähigkeit, bis zu 210 bar Druck zu widerstehen, stellt dieser Schlauch sicher, dass Ihre Reinigungsaufgaben effizient und effektiv durchgeführt werden können. Investieren Sie in Qualität und Zuverlässigkeit mit dem Hochdruckschlauch 1SN Blau DN 10.


Weitere Suchbegriffe: Hochdruckschlauch, 1SN, DN 10, 210 bar, professionelle Reinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,80*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Meter (ab € 7,672* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 354,74*
€ 422,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 282,07*
€ 335,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 272,22*
€ 323,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 244,34*
€ 290,76
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 228,05*
€ 271,38
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 211,77*
€ 252,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 191,80*
€ 228,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.