Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckschlauch 1SN Grau, 50 Meter, DN 6, beidseitig M22 Handverschraubung, ma


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hochdruckschlauch 1SN Grau, 50 Meter, DN 6, beidseitig M22 Handverschraubung, ma
Hochdruckschlauch 1SN Grau, 50 Meter, DN 6, beidseitig M22 Handverschraubung, ma
Artikel-Nr.:
     580-55672
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     V-000984-009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
hochdruckreinigerschlauch dn 6
hochdruckreiniger schlauch
Hochdruckschlauch 1SN Grau DN 6 - Zuverlässige Leistung für professionelle Anwendungen

Der Hochdruckschlauch 1SN Grau DN 6 ist die perfekte Wahl für professionelle und industrielle Hochdruckanwendungen. Dieser Schlauch bietet eine außergewöhnliche Druck- und Temperaturbeständigkeit, die ihn ideal für anspruchsvolle Reinigungs- und Wartungsarbeiten macht.

Hauptmerkmale

Der Hochdruckschlauch 1SN Grau DN 6 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

  • Maximaler Betriebsdruck: 250 bar
  • Innendurchmesser: DN 6
  • Material der Decke: Gewickelte Decke für erhöhte Stabilität
  • Temperaturbeständigkeit: Bis zu 150°C
  • Flexibilität: Hervorragende Biegefestigkeit für einfache Handhabung
  • Anschlüsse: Hochwertige Anschlüsse für sicheren Halt
Anwendungsgebiete

Der Hochdruckschlauch 1SN Grau DN 6 ist vielseitig einsetzbar und besonders geeignet für:

  • Professionelle Hochdruckreinigung
  • Industrielle Reinigungsprozesse
  • Reinigung von landwirtschaftlichen Maschinen
  • Bauindustrie
  • Automobilreinigung
Vorteile

Durch den Einsatz des Hochdruckschlauchs 1SN Grau DN 6 profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:

  • Hohe Belastbarkeit: Mit einer maximalen Druckkapazität von 250 bar ist dieser Schlauch ideal für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben.
  • Langlebigkeit: Die gewickelte Decke minimiert Abrieb und mechanische Schäden, was die Lebensdauer des Schlauchs verlängert.
  • Flexibilität: Trotz seiner Robustheit bleibt der Schlauch flexibel und einfach zu handhaben.
  • Sicherheit: Die hochwertigen Anschlüsse sorgen für zusätzliche Sicherheit und Stabilität.
  • Vielseitigkeit: Dank seiner Spezifikationen ist der Schlauch für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
Technische Spezifikationen

Die technischen Details des Hochdruckschlauchs 1SN Grau DN 6 umfassen:

  • Maximaler Betriebsdruck: 250 bar
  • Innendurchmesser: 6 mm (DN 6)
  • Deckenmaterial: Gewickelte Decke
  • Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +150°C
  • Anschlüsse: Hochwertige und robuste Anschlüsse
  • Länge: In verschiedenen Längen erhältlich
Fazit

Der Hochdruckschlauch 1SN Grau DN 6 ist die ideale Wahl für professionelle Anwender, die eine zuverlässige und leistungsstarke Lösung für Hochdruckanwendungen suchen. Mit seiner robusten Konstruktion und der Fähigkeit, bis zu 250 bar Druck und 250°C Temperatur zu widerstehen, stellt dieser Schlauch sicher, dass Ihre Reinigungsaufgaben effizient und effektiv durchgeführt werden. Investieren Sie in Qualität und Zuverlässigkeit mit dem Hochdruckschlauch 1SN Grau DN 6.


Weitere Suchbegriffe: Hochdruckschlauch, 1SN, Grau, DN 6, 250 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,22*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 3,9444* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 363,34*
€ 432,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 289,40*
€ 344,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 276,03*
€ 328,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 248,34*
€ 295,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 231,79*
€ 275,83
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 215,23*
€ 256,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 197,22*
€ 234,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.