Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckschlauch 1SN Grau, 10 Meter, DN 8, beidseitig M22 Handverschraubung, ma


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hochdruckschlauch 1SN Grau, 10 Meter, DN 8, beidseitig M22 Handverschraubung, ma
Hochdruckschlauch 1SN Grau, 10 Meter, DN 8, beidseitig M22 Handverschraubung, ma
Artikel-Nr.:
     580-55979
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     V-000994-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
hochdruckreinigerschlauch dn8
hochdruckreiniger schlauch
Hochdruckschlauch 1SN Grau DN 8 - Zuverlässigkeit und Leistung für professionelle Anwendungen

Der Hochdruckschlauch 1SN Grau DN 8 ist speziell für professionelle Anwendungen konzipiert, die eine hohe Druckbeständigkeit und Langlebigkeit erfordern. Mit einer maximalen Druckkapazität von 210 bar und hochwertigen Edelstahl-Nippeln bietet dieser Schlauch eine zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Hochdruckreinigungsaufgaben.

Produktmerkmale

Der Hochdruckschlauch 1SN Grau DN 8 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

  • Maximaler Betriebsdruck: 210 bar
  • Innendurchmesser: DN 8
  • Material der Decke: Gewickelte Decke für erhöhte Stabilität und Schutz
  • Temperaturbeständigkeit: Geeignet für -40°C bis +150°C
  • Flexibilität: Hohe Biegefestigkeit für einfache Handhabung
  • Anschlüsse: Nippel aus Edelstahl für maximale Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
Anwendungsbereiche

Der Hochdruckschlauch 1SN Grau DN 8 ist ideal für eine Vielzahl von Einsatzgebieten:

  • Industrielle Hochdruckreinigung
  • Reinigungsprozesse in der Schwerindustrie
  • Wartung und Reinigung von Maschinen
  • Automobilindustrie
  • Baustellenreinigung
Vorteile

Die Nutzung des Hochdruckschlauchs 1SN Grau DN 8 bietet zahlreiche Vorteile:

  • Hohe Belastbarkeit: Mit einer maximalen Druckkapazität von 210 bar ist dieser Schlauch ideal für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben.
  • Langlebigkeit: Die gewickelte Decke schützt vor Abrieb und mechanischen Beschädigungen, was die Lebensdauer des Schlauchs verlängert.
  • Hohe Flexibilität: Trotz seiner Robustheit bleibt der Schlauch flexibel und leicht zu handhaben.
  • Sicherheitsaspekt: Die robusten Edelstahl-Nippel sorgen für eine sichere Verbindung und verhindern Lecks.
  • Vielseitigkeit: Dank seiner hervorragenden Spezifikationen ist der Schlauch für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
Technische Spezifikationen

Die technischen Details des Hochdruckschlauchs 1SN Grau DN 8 umfassen:

  • Maximaler Betriebsdruck: 210 bar
  • Innendurchmesser: 8 mm (DN 8)
  • Deckenmaterial: Gewickelte Decke
  • Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +150°C
  • Anschlüsse: Nippel aus Edelstahl
  • Länge: In verschiedenen Längen erhältlich
Fazit

Der Hochdruckschlauch 1SN Grau DN 8 ist die perfekte Wahl für professionelle Anwender, die eine zuverlässige und leistungsstarke Lösung für industrielle Hochdruckanwendungen suchen. Mit seiner robusten Konstruktion und der Fähigkeit, bis zu 210 bar Druck zu widerstehen, stellt dieser Schlauch sicher, dass Ihre Reinigungs- und Wartungsaufgaben effizient und effektiv durchgeführt werden. Investieren Sie in Qualität und Zuverlässigkeit mit dem Hochdruckschlauch 1SN Grau DN 8.


Weitere Suchbegriffe: hochdruckreinigerschlauch 10m, Hochdruckschlauch, 1SN, Grau, DN 8, 210 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,31*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Meter (ab € 6,231* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 120,18*
€ 143,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,79*
€ 112,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,70*
€ 109,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,02*
€ 101,17
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 79,34*
€ 94,41
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 73,67*
€ 87,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,31*
€ 74,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.