Hochdruckschlauch 1SN Grau DN 6 - Zuverlässigkeit für professionelle Hochdruckanwendungen
Der Hochdruckschlauch 1SN Grau DN 6 ist eine erstklassige Lösung für alle professionellen Hochdruckanwendungen. Mit einem maximalen Betriebsdruck von 250 bar und einer robusten, gewickelten Decke bietet dieser Schlauch eine hervorragende Kombination aus Langlebigkeit und Leistung.
Produktmerkmale
Der Hochdruckschlauch 1SN Grau DN 6 zeichnet sich durch eine Reihe beeindruckender Eigenschaften aus:
- Maximaler Betriebsdruck: 250 bar
- Innendurchmesser: DN 6
- Deckenmaterial: Gewickelte Decke für erhöhte Stabilität und Abriebfestigkeit
- Temperaturbeständigkeit: Für verschiedene Temperaturbereiche geeignet
- Flexibilität: Hohe Biegefestigkeit für eine einfache Handhabung
- Langlebigkeit: Robust und widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse
Anwendungsbereiche
Der Hochdruckschlauch 1SN Grau DN 6 ist ideal für zahlreiche professionelle Anwendungen, einschließlich:
- Industrielle Hochdruckreinigung
- Wartungs- und Reinigungsarbeiten in der Schwerindustrie
- Reinigung in der Automobilindustrie
- Einsatz auf Baustellen
- Maschinenwartung
Vorteile
Die Nutzung des Hochdruckschlauchs 1SN Grau DN 6 bringt zahlreiche Vorteile mit sich:
- Hohe Belastbarkeit: Der Schlauch hält einem maximalen Betriebsdruck von 250 bar stand und eignet sich somit hervorragend für intensive Reinigungsarbeiten.
- Langlebigkeit: Die gewickelte Decke schützt vor Abrieb und mechanischen Beschädigungen und verlängert die Lebensdauer des Schlauchs.
- Flexibilität: Trotz seiner Robustheit bleibt der Schlauch flexibel und einfach zu handhaben.
- Sicherheit: Die hochwertige Konstruktion gewährleistet eine sichere und zuverlässige Nutzung.
- Vielseitigkeit: Dank seiner hervorragenden Spezifikationen ist der Schlauch für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
Technische Spezifikationen
Die technischen Details des Hochdruckschlauchs 1SN Grau DN 6 umfassen:
- Maximaler Betriebsdruck: 250 bar
- Innendurchmesser: 6 mm (DN 6)
- Deckenmaterial: Gewickelte Decke
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +150°C
- Länge: In verschiedenen Längen erhältlich
Fazit
Der Hochdruckschlauch 1SN Grau DN 6 ist die ideale Wahl für professionelle Anwender, die eine zuverlässige und leistungsstarke Lösung für ihre Hochdruckanwendungen suchen. Mit seiner robusten Konstruktion und der Fähigkeit, bis zu 250 bar Druck zu widerstehen, stellt dieser Schlauch sicher, dass Ihre Reinigungs- und Wartungsaufgaben effizient und effektiv durchgeführt werden. Investieren Sie in Qualität und Zuverlässigkeit mit dem Hochdruckschlauch 1SN Grau DN 6.