| |
|
| Artikel-Nr.: 580-56253 Herst.-Nr.: V-001014-006 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hochdruckschlauch 2SN DN 8 - Robust und Zuverlässig für Professionelle Anwendungen Der Hochdruckschlauch 2SN DN 8 mit einer maximalen Druckkapazität von 400 bar und glatter Decke ist die optimale Lösung für anspruchsvolle Hochdruckanwendungen. Ausgestattet mit einer Handverschraubung, bietet dieser Schlauch höchste Zuverlässigkeit und Leistung, ideal für professionelle Reinigungs- und Wartungsarbeiten in verschiedenen Industriezweigen. Produktmerkmale Die wesentlichen Merkmale des Hochdruckschlauchs 2SN DN 8 umfassen: - Maximaler Betriebsdruck: 400 bar
- Innendurchmesser: DN 8
- Deckenmaterial: Glatte Decke für erhöhte Beständigkeit und einfache Handhabung
- Handverschraubung: Für sichere und zuverlässige Verbindungen
- Temperaturbeständigkeit: Geeignet für ein breites Spektrum an Temperaturen
- Flexibilität: Hohe Biegefestigkeit für einfache Handhabung
- Langlebigkeit: Widerstandsfähig gegen Abrieb und äußere Einflüsse
Anwendungsbereiche Dieser Hochdruckschlauch ist ideal für eine Vielzahl von professionellen Anwendungen, darunter: - Industrielle Hochdruckreinigung
- Wartungs- und Reinigungsarbeiten in der Schwerindustrie
- Reinigungsarbeiten in der Automobilindustrie
- Bau- und Baustellenarbeiten
- Maschinenwartung
Vorteile Der Hochdruckschlauch 2SN DN 8 bietet zahlreiche Vorteile für den professionellen Einsatz: - Hohe Belastbarkeit: Der Schlauch hält einem maximalen Betriebsdruck von 400 bar stand, ideal für intensive Reinigungsaufgaben.
- Langlebigkeit: Die glatte Decke schützt vor Abrieb und mechanischen Schäden, während die hochwertige Konstruktion die Haltbarkeit erhöht.
- Flexibilität: Trotz seiner robusten Konstruktion bleibt der Schlauch flexibel und leicht zu handhaben.
- Sicherheit: Die Handverschraubung sorgt für sichere und zuverlässige Verbindungen.
- Vielseitigkeit: Dank seiner hervorragenden technischen Spezifikationen ist der Schlauch für eine breite Palette von Anwendungen geeignet.
Technische Spezifikationen Die technischen Details des Hochdruckschlauchs 2SN DN 8 umfassen: - Maximaler Betriebsdruck: 400 bar
- Innendurchmesser: 8 mm (DN 8)
- Deckenmaterial: Glatte Decke
- Handverschraubung: Für sichere und zuverlässige Verbindungen
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +150°C
- Länge: In verschiedenen Längen erhältlich
Fazit Der Hochdruckschlauch 2SN DN 8 ist die perfekte Wahl für professionelle Anwender, die eine zuverlässige und leistungsstarke Lösung für ihre Hochdruckanwendungen suchen. Mit seiner robusten Konstruktion und der Fähigkeit, einem Druck von bis zu 400 bar standzuhalten, gewährleistet dieser Schlauch, dass Ihre Reinigungs- und Wartungsarbeiten effizient und effektiv durchgeführt werden können. Investieren Sie in Qualität und Zuverlässigkeit mit dem Hochdruckschlauch 2SN DN 8. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochdruckschlauch, 2SN, DN 8, 400 bar, glatte Decke |
| | |
| |