Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckschlauch 1SN Schwarz, 20 Meter, DN 6, M22 Handverschraubung : M22 IG, m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hochdruckschlauch 1SN Schwarz, 20 Meter, DN 6, M22 Handverschraubung : M22 IG, m
Hochdruckschlauch 1SN Schwarz, 20 Meter, DN 6, M22 Handverschraubung : M22 IG, m
Artikel-Nr.:
     580-56486
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     V-001035-004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
hochdruckreiniger-schlauch 20 m
hochdruckreiniger schlauch
Hochdruckschlauch 1SN Schwarz DN 6, Max 250 Bar mit Gewebter Decke

Der Hochdruckschlauch 1SN in Schwarz mit einem Innendurchmesser von DN 6 und einer maximalen Druckkapazität von 250 Bar ist die ideale Wahl für anspruchsvolle Hochdruckanwendungen. Mit seiner gewebten Decke bietet dieser Schlauch eine hervorragende Kombination aus Flexibilität und Robustheit, perfekt für professionelle Einsätze in verschiedenen Industriezweigen.

Eigenschaften und Vorteile

Der Hochdruckschlauch 1SN zeichnet sich durch zahlreiche Vorteile aus:

  • Hohe Druckfestigkeit: Mit einer maximalen Druckkapazität von 250 Bar ist dieser Schlauch optimal für extrem hohe Druckanforderungen geeignet.
  • Gewebte Decke: Die gewebte Decke bietet zusätzliche Stabilität und Schutz gegen mechanische Einflüsse, was die Haltbarkeit des Schlauchs erhöht.
  • Flexibilität: Trotz seiner robusten Bauweise bleibt der Schlauch flexibel und einfach zu handhaben, was die Bedienung erleichtert.
  • Langlebigkeit: Hergestellt aus hochwertigen Materialien, ist der Schlauch für eine lange Lebensdauer auch unter extremen Bedingungen ausgelegt.
  • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Ideal für den Einsatz in der Industrie, im Bauwesen, in der Landwirtschaft und in vielen anderen professionellen Bereichen.
Technische Daten

Die technischen Spezifikationen des Hochdruckschlauchs 1SN sind beeindruckend:

  • Innendurchmesser: DN 6
  • Maximaler Betriebsdruck: 250 Bar
  • Material: Hochwertiges synthetisches Gummi
  • Decke: Gewebte Decke für zusätzliche Stabilität
  • Temperaturbereich: -40°C bis +150°C
Anwendungen

Der Hochdruckschlauch 1SN ist vielseitig einsetzbar:

  • Industrie: Perfekt für Hochdruckreinigung, Maschinenbau und andere industrielle Anwendungen, bei denen hohe Druckfestigkeit und Zuverlässigkeit gefragt sind.
  • Bauwesen: Ideal für den Einsatz auf Baustellen, wo robuste und langlebige Schläuche benötigt werden.
  • Landwirtschaft: Geeignet für Bewässerung und andere landwirtschaftliche Anwendungen, die hohe Druckkapazitäten erfordern.
  • Gewerbliche Nutzung: Kann in verschiedenen gewerblichen Bereichen eingesetzt werden, wo zuverlässige Hochdruckschläuche unverzichtbar sind.
Fazit

Der Hochdruckschlauch 1SN Schwarz DN 6, Max 250 Bar mit Gewebter Decke ist die perfekte Wahl für alle, die einen leistungsstarken, robusten und flexiblen Hochdruckschlauch benötigen. Dank seiner herausragenden technischen Eigenschaften und der extrem hohen Druckfestigkeit eignet er sich ideal für den professionellen Einsatz in einer Vielzahl von Branchen. Vertrauen Sie auf Qualität und Leistung mit dem Hochdruckschlauch 1SN.


Weitere Suchbegriffe: Hochdruckschlauch, 1SN, DN 6, 250 Bar, gewebte Decke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,76*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Meter (ab € 4,588* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 174,16*
€ 207,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 137,51*
€ 163,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 133,63*
€ 159,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 122,32*
€ 145,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 114,16*
€ 135,85
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 106,01*
€ 126,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,76*
€ 109,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.