| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 580-56499 Herst.-Nr.: V-001038-003 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochdruckschlauch 1SN Schwarz DN 6, Max 250 Bar mit Gewickelter Decke Der Hochdruckschlauch 1SN in Schwarz mit einem Innendurchmesser von DN 6 und einer maximalen Druckkapazität von 250 Bar ist die ideale Wahl für anspruchsvolle Hochdruckanwendungen. Mit seiner gewickelten Decke bietet dieser Schlauch eine hervorragende Kombination aus Flexibilität und Langlebigkeit, perfekt für professionelle Einsätze in verschiedenen Industriezweigen. Eigenschaften und Vorteile Der Hochdruckschlauch 1SN zeichnet sich durch zahlreiche Vorteile aus: - Hohe Druckfestigkeit: Mit einer maximalen Druckkapazität von 250 Bar ist dieser Schlauch optimal für extrem hohe Druckanforderungen geeignet.
- Gewickelte Decke: Die gewickelte Decke sorgt für eine zusätzliche Schutzschicht und erhöht die Haltbarkeit des Schlauchs.
- Flexibilität: Trotz seiner robusten Bauweise bleibt der Schlauch flexibel und einfach zu handhaben, was die Bedienung erleichtert.
- Langlebigkeit: Hergestellt aus hochwertigen Materialien, ist der Schlauch für eine lange Lebensdauer auch unter extremen Bedingungen ausgelegt.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Ideal für den Einsatz in der Industrie, im Bauwesen, in der Landwirtschaft und in vielen anderen professionellen Bereichen.
Technische Daten Die technischen Spezifikationen des Hochdruckschlauchs 1SN sind beeindruckend: - Innendurchmesser: DN 6
- Maximaler Betriebsdruck: 250 Bar
- Material: Hochwertiges synthetisches Gummi
- Decke: Gewickelte Decke für zusätzlichen Schutz
- Temperaturbereich: -40°C bis +150°C
Anwendungen Der Hochdruckschlauch 1SN ist vielseitig einsetzbar: - Industrie: Perfekt für Hochdruckreinigung, Maschinenbau und andere industrielle Anwendungen, bei denen hohe Druckfestigkeit und Zuverlässigkeit gefragt sind.
- Bauwesen: Ideal für den Einsatz auf Baustellen, wo robuste und langlebige Schläuche benötigt werden.
- Landwirtschaft: Geeignet für Bewässerung und andere landwirtschaftliche Anwendungen, die hohe Druckkapazitäten erfordern.
- Gewerbliche Nutzung: Kann in verschiedenen gewerblichen Bereichen eingesetzt werden, wo zuverlässige Hochdruckschläuche unverzichtbar sind.
Fazit Der Hochdruckschlauch 1SN Schwarz DN 6, Max 250 Bar mit Gewickelter Decke ist die perfekte Wahl für alle, die einen leistungsstarken, flexiblen und langlebigen Hochdruckschlauch benötigen. Dank seiner herausragenden technischen Eigenschaften und der extrem hohen Druckfestigkeit eignet er sich ideal für den professionellen Einsatz in einer Vielzahl von Branchen. Vertrauen Sie auf Qualität und Leistung mit dem Hochdruckschlauch 1SN. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hochdruckschlauch, 1SN, DN 6, 250 Bar, gewickelte Decke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |