Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckschlauch Flexy Schwarz, 10 Meter, DN 6, Stecknippel 13,9 mm : Stecknipp


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hochdruckschlauch Flexy Schwarz, 10 Meter, DN 6, Stecknippel 13,9 mm : Stecknipp
Hochdruckschlauch Flexy Schwarz, 10 Meter, DN 6, Stecknippel 13,9 mm : Stecknipp
Artikel-Nr.:
     580-56510
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     V-001029-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
hochdruckreiniger schlauch
Hochdruckschlauch Flexy Schwarz DN 6 - Die perfekte Lösung für anspruchsvolle Hochdruckanwendungen

Der Hochdruckschlauch Flexy Schwarz DN 6 ist ein unverzichtbares Werkzeug für professionelle Reinigungsarbeiten unter hohem Druck. Dieser Schlauch ist speziell für intensive Anwendungen konzipiert und überzeugt durch seine robuste Bauweise und hervorragende Leistungsfähigkeit. Egal ob in der Industrie, im Baugewerbe oder in der Landwirtschaft, dieser Hochdruckschlauch garantiert effiziente und zuverlässige Reinigungsergebnisse.

Hauptmerkmale

Der Hochdruckschlauch Flexy Schwarz DN 6 bietet eine Vielzahl beeindruckender Eigenschaften:

  • Maximaler Druck: Der Schlauch ist für einen maximalen Druck von 300 Bar ausgelegt, was ihn ideal für intensive Reinigungsaufgaben macht.
  • Material: Die glatte Decke aus hochwertigem Material sorgt für eine erhöhte Widerstandsfähigkeit und verbesserte Handhabung.
  • Flexibilität: Trotz seiner robusten Bauweise bleibt der Schlauch flexibel und leicht zu handhaben, was die Arbeit erheblich erleichtert.
  • Langlebigkeit: Dank der Verwendung hochwertiger Materialien und einer sorgfältigen Verarbeitung ist der Schlauch besonders langlebig und widerstandsfähig.
Anwendungsbereiche

Der Hochdruckschlauch Flexy Schwarz DN 6 ist vielseitig einsetzbar und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen:

  • Industrie: Perfekt für die Reinigung von Maschinen, Werkstätten und Produktionsanlagen.
  • Baugewerbe: Ideal für die Reinigung von Baustellen und Baugeräten.
  • Landwirtschaft: Effizient bei der Reinigung von landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Anlagen.
  • Gewerbliche Reinigung: Optimal für professionelle Reinigungsdienste und Facility Management.
Vorteile

Der Hochdruckschlauch Flexy Schwarz DN 6 bietet zahlreiche Vorteile, die ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Hochdruckanwendungen machen:

  • Hochdruckfestigkeit: Mit einer maximalen Druckbelastung von 300 Bar können selbst die härtesten Reinigungsaufgaben mühelos bewältigt werden.
  • Flexibilität: Die glatte Decke sorgt für eine ausgezeichnete Flexibilität und erleichtert die Handhabung des Schlauchs erheblich.
  • Robustheit: Die hochwertige Konstruktion gewährleistet eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einflüsse.
  • Langlebigkeit: Dank der robusten Materialien und der sorgfältigen Verarbeitung ist der Schlauch besonders langlebig und widerstandsfähig.
Technische Spezifikationen

Hier sind einige technische Details des Hochdruckschlauchs Flexy Schwarz DN 6:

  • Durchmesser: DN 6
  • Maximaler Druck: 300 Bar
  • Länge: Verschiedene Längen verfügbar
  • Material: Glatte Decke
  • Farbe: Schwarz
Fazit

Der Hochdruckschlauch Flexy Schwarz DN 6 ist die ideale Lösung für alle, die eine zuverlässige und leistungsstarke Reinigungslösung suchen. Mit seiner hohen Druckbeständigkeit, robusten Konstruktion und einfachen Handhabung erfüllt dieser Schlauch alle Anforderungen für professionelle Reinigungsanwendungen. Vertrauen Sie auf Qualität und Effizienz – entscheiden Sie sich für den Hochdruckschlauch Flexy Schwarz DN 6 und profitieren Sie von den zahlreichen Vorteilen dieses erstklassigen Produkts!

Bestellen Sie noch heute und erleben Sie die überlegene Leistung des Hochdruckschlauchs Flexy Schwarz DN 6!


Weitere Suchbegriffe: Hochdruckschlauch, Flexy Schwarz DN 6, 300 Bar, Hochdruck, glatte Decke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Meter (ab € 7,93* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 150,75*
€ 179,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 120,08*
€ 142,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 115,81*
€ 137,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 107,18*
€ 127,54
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 100,03*
€ 119,04
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 92,89*
€ 110,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,30*
€ 94,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.