Hochdruckschlauch BLUFOOD blau DN 12, max. 50 bar, Edelstahl komplett ⭐
Der Hochdruckschlauch BLUFOOD in blau, DN 12, ist ein hochspezialisierter, lebensmittelechter Schlauch, der sich perfekt für anspruchsvolle Anwendungen in der Lebensmittelindustrie eignet. Mit einem maximalen Betriebsdruck von 50 bar und einer glatten Oberfläche bietet dieser Schlauch sowohl Zuverlässigkeit als auch eine einfache Reinigung.
Eigenschaften und Vorteile
Dieser Hochdruckschlauch zeichnet sich durch seine hochwertigen Materialien und durchdachte Konstruktion aus:
- Lebensmittelecht: Der BLUFOOD Hochdruckschlauch erfüllt alle relevanten Vorschriften und Normen für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung.
- Maximaler Betriebsdruck: Mit einem Betriebsdruck von bis zu 50 bar eignet sich der Schlauch für verschiedenste Hochdruckanwendungen.
- Glatt und Hygienisch: Die glatte Oberfläche verhindert das Anhaften von Schmutz und Bakterien, was die Reinigung erleichtert und die Hygiene verbessert.
- Edelstahlkomponenten: Alle Anschlussstücke und Armaturen sind aus robustem Edelstahl gefertigt, was Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit garantiert.
- Flexibilität: Trotz seiner Robustheit bleibt der Schlauch flexibel und einfach zu handhaben.
Anwendungsbereiche
Der BLUFOOD Hochdruckschlauch ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, insbesondere in Bereichen, wo höchste Hygienestandards gefordert sind:
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Milchverarbeitung
- Fleischverarbeitung
- Pharmazeutische Industrie
- Reinigungs- und Desinfektionsanwendungen
Technische Spezifikationen
Einige wichtige technische Details zum Hochdruckschlauch BLUFOOD:
- Durchmesser: DN 12
- Maximaler Betriebsdruck: max. 50 bar bei 20°C / max. 30 bar bei 70°C
- Material: Lebensmittelechtes, glattes PVC
- Anschlüsse: Edelstahl (komplett)
- Farbe: Blau
Warum BLUFOOD?
In der Lebensmittelindustrie sind Sicherheit und Hygiene von größter Bedeutung. Der BLUFOOD Hochdruckschlauch wurde speziell entwickelt, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Die Kombination aus hoher Druckbeständigkeit, lebensmittelechtem Material und leicht zu reinigender Oberfläche macht diesen Schlauch zur idealen Wahl für anspruchsvolle Anwendungen.
Fazit
Der Hochdruckschlauch BLUFOOD blau DN 12 ist die perfekte Lösung für alle, die einen zuverlässigen, hygienischen und leistungsstarken Hochdruckschlauch suchen. Mit seinen herausragenden Eigenschaften und technischen Spezifikationen ist er bestens geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und anderen Bereichen, in denen höchste Hygienestandards erforderlich sind.
Investieren Sie in Qualität und Sicherheit mit dem BLUFOOD Hochdruckschlauch und erleben Sie den Unterschied, den ein professionelles Produkt in Ihrem Arbeitsalltag machen kann.