Hochdruckschlauch FOODJET 1500 gelb DN 12, max. 125 bar, glatt ⭐
Der Hochdruckschlauch FOODJET 1500 in gelb, DN 12, ist ein speziell entwickelter, lebensmittelechter Schlauch, der für Hochdruckanwendungen in der Lebensmittelindustrie konzipiert wurde. Mit einem maximalen Betriebsdruck von 125 bar und einer glatten Oberfläche bietet dieser Schlauch sowohl höchste Leistung als auch eine einfache Handhabung und Reinigung.
Eigenschaften und Vorteile
Der FOODJET 1500 Hochdruckschlauch überzeugt durch seine hochwertigen Materialien und durchdachte Konstruktion:
- Lebensmittelecht: Der FOODJET 1500 Hochdruckschlauch erfüllt alle relevanten Vorschriften und Normen für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung.
- Maximaler Betriebsdruck: Mit einem Betriebsdruck von bis zu 125 bar eignet sich der Schlauch für eine Vielzahl von Hochdruckanwendungen.
- Glatte Oberfläche: Diese Konstruktion ermöglicht eine einfache Reinigung und verhindert das Anhaften von Schmutz und Bakterien.
- Edelstahlkomponenten: Alle Anschlussstücke und Armaturen sind aus robustem Edelstahl gefertigt, was Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit garantiert.
- Flexibilität: Trotz seiner Robustheit bleibt der Schlauch flexibel und einfach zu handhaben.
Anwendungsbereiche
Der FOODJET 1500 Hochdruckschlauch ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, insbesondere in Bereichen, wo höchste Hygienestandards gefordert sind:
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Milchverarbeitung
- Fleischverarbeitung
- Pharmazeutische Industrie
- Reinigungs- und Desinfektionsanwendungen
Technische Spezifikationen
Einige wichtige technische Details zum Hochdruckschlauch FOODJET 1500:
- Durchmesser: DN 12
- Maximaler Betriebsdruck: 125 bar
- Material: Lebensmittelechtes, glattes PVC
- Anschlüsse: Edelstahl
- Farbe: Gelb
Warum FOODJET 1500?
In der Lebensmittelindustrie sind Sicherheit und Hygiene von größter Bedeutung. Der FOODJET 1500 Hochdruckschlauch wurde speziell entwickelt, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Die Kombination aus hoher Druckbeständigkeit, lebensmittelechtem Material und leicht zu reinigender Oberfläche macht diesen Schlauch zur idealen Wahl für anspruchsvolle Anwendungen.
Fazit
Der Hochdruckschlauch FOODJET 1500 gelb DN 12 ist die perfekte Lösung für alle, die einen zuverlässigen, hygienischen und leistungsstarken Hochdruckschlauch suchen. Mit seinen herausragenden Eigenschaften und technischen Spezifikationen ist er bestens geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und anderen Bereichen, in denen höchste Hygienestandards erforderlich sind.
Investieren Sie in Qualität und Sicherheit mit dem FOODJET 1500 Hochdruckschlauch und erleben Sie den Unterschied, den ein professionelles Produkt in Ihrem Arbeitsalltag machen kann.