Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckschlauch easyfarm Grün, 30 Meter, DN 8, beidseitig M22 Handverschraubun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hochdruckschlauch easyfarm Grün, 30 Meter, DN 8, beidseitig M22 Handverschraubun
Hochdruckschlauch easyfarm Grün, 30 Meter, DN 8, beidseitig M22 Handverschraubun
Artikel-Nr.:
     580-57000
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     V-001070-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
hochdruckreinigerschlauch 30m
hochdruckreiniger schlauch
Hochdruckschlauch EASYfarm grün DN 8, max. 250 bar, glatte Decke ✅

Der Hochdruckschlauch EASYfarm in grün, DN 8, wurde speziell für die Anforderungen in der Landwirtschaft entwickelt. Er ist ideal für die professionelle Stall- und Maschinenreinigung konzipiert und bietet eine erheblich längere Lebensdauer als herkömmliche Hochdruckschläuche. Dank seiner robusten Bauweise ist er bestens geeignet für den Einsatz auf rauen Böden und unter höchsten Beanspruchungen.

Eigenschaften und Vorteile

Der EASYfarm Hochdruckschlauch besticht durch seine hochwertigen Materialien und durchdachte Konstruktion:

  • Transparente Außendecke: Die aus thermoplastischem Elastomer gefertigte Außendecke ist nicht nur langlebig, sondern auch öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig.
  • Vermessingte Drahtgeflechteinlagen: Diese sorgen für hohe Stabilität und Langlebigkeit, selbst bei intensiver Nutzung.
  • Hoher Bedienkomfort: Der Schlauch bietet hervorragenden Bedienkomfort und Sicherheit bei der Anwendung.
  • Großer Temperaturbereich: Der Schlauch ist in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +120 °C (-40 °F bis +250 °F) einsetzbar.
Anwendungsbereiche

Der EASYfarm Hochdruckschlauch ist speziell für die Landwirtschaft entwickelt und eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen:

  • Stallreinigung
  • Maschinenreinigung
  • Reinigung von landwirtschaftlichen Geräten
  • Allgemeine Hochdruckreinigung in der Landwirtschaft
Technische Spezifikationen

Einige wichtige technische Details zum Hochdruckschlauch EASYfarm:

  • Durchmesser: DN 8
  • Maximaler Betriebsdruck: 250 bar
  • Innenseele: Synthetisches Kautschuk
  • Außendecke: Thermoplastisches Elastomer, transparent
  • Beständigkeit: Öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig
  • Temperaturbereich: -40 °C bis +120 °C (-40 °F bis +250 °F)
Warum EASYfarm?

Der EASYfarm Hochdruckschlauch wurde speziell entwickelt, um den höchsten Anforderungen in der Landwirtschaft gerecht zu werden. Seine robuste Konstruktion und die Verwendung hochwertiger Materialien sorgen für eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit. Die transparente Außendecke und die vermessingten Drahtgeflechteinlagen bieten zusätzliche Stabilität und Beständigkeit gegenüber extremen Bedingungen.

Mit seiner hohen Abriebfestigkeit und der Fähigkeit, extremen Bedingungen standzuhalten, ist der EASYfarm die ideale Wahl für professionelle Reinigungsanwendungen in der Landwirtschaft.

Fazit

Der Hochdruckschlauch EASYfarm grün DN 8 ist die perfekte Lösung für alle, die einen zuverlässigen, langlebigen und leistungsstarken Hochdruckschlauch für die Landwirtschaft suchen. Mit seinen herausragenden Eigenschaften und technischen Spezifikationen ist er bestens geeignet für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen wie der Stall- und Maschinenreinigung.

Investieren Sie in Qualität und Effizienz mit dem EASYfarm Hochdruckschlauch und erleben Sie den Unterschied, den ein professionelles Produkt in Ihrem Arbeitsalltag machen kann.


Weitere Suchbegriffe: hochdruckreinigerschlauch dn8, Hochdruckschlauch, EASYfarm, DN 8, 250 bar, Landwirtschaft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 30 Meter (ab € 7,378* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 406,37*
€ 483,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 323,56*
€ 385,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 304,45*
€ 362,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 275,81*
€ 328,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 257,41*
€ 306,32
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 239,03*
€ 284,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 221,34*
€ 263,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.