Hochdruckschlauch GREYflex grau DN 10, max. 275 bar, glatte Decke ✅
Der Hochdruckschlauch GREYflex in grau, DN 10, ist speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen wie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Fischzucht und der Schwimmbadreinigung entwickelt worden. Mit einem maximalen Arbeitsdruck von 275 bar und einer glatten, schmutzunempfindlichen Außendecke bietet dieser Schlauch hohe Leistung und hervorragende Handhabungseigenschaften.
Eigenschaften und Vorteile
Der GREYflex Hochdruckschlauch überzeugt durch seine hochwertigen Materialien und innovative Konstruktion:
- Edelstahlkomponenten: Nippel, Fassung und Verschraubung aus Edelstahl bieten hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit.
- Hoher Bedienkomfort: Der Schlauch ist extrem leicht und kälteflexibel, was die Handhabung erleichtert, insbesondere in kalten Umgebungen.
- Glatte Außendecke: Die schmutzunempfindliche Außendecke aus thermoplastischem Elastomer sorgt für eine hygienische Reinigung und hohe Abriebfestigkeit.
- Beständigkeit: Der Schlauch ist fett-, öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig, was ihn ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen macht.
- Vermessingte Drahtgeflechteinlage: Diese Einlage bietet zusätzliche Stabilität und Druckbeständigkeit.
- Temperaturbereich: Der Schlauch ist für einen Temperaturbereich von -40 °C bis +120 °C ausgelegt, was ihn vielseitig einsetzbar macht.
Anwendungsbereiche
Der GREYflex Hochdruckschlauch ist vielseitig einsetzbar und eignet sich besonders für folgende Bereiche:
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Fischzucht
- Schwimmbadreinigung
- Reinigung von Produktionsanlagen
- Allgemeine Hochdruckreinigung in hygienisch sensiblen Bereichen
Technische Spezifikationen
Wichtige technische Details zum Hochdruckschlauch GREYflex:
- Durchmesser: DN 10
- Maximaler Betriebsdruck: 275 bar
- Innenseele: Synthetisches Kautschuk
- Außendecke: Thermoplastisches Elastomer, glatt
- Beständigkeit: Fett-, öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig
- Temperaturbereich: -40 °C bis +120 °C
Warum GREYflex?
Der Hochdruckschlauch GREYflex wurde entwickelt, um den hohen Anforderungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Fischzucht und der Schwimmbadreinigung gerecht zu werden. Seine robuste Konstruktion und die Verwendung hochwertiger Materialien sorgen für eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit.
Durch seine hohe Abriebfestigkeit und Beständigkeit gegen extreme Bedingungen ist der GREYflex die ideale Wahl für professionelle Reinigungsanwendungen in anspruchsvollen Umgebungen.
Fazit
Der Hochdruckschlauch GREYflex grau DN 10 ist die perfekte Lösung für alle, die einen zuverlässigen, langlebigen und leistungsstarken Hochdruckschlauch für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben suchen. Mit seinen herausragenden Eigenschaften und technischen Spezifikationen ist er bestens geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Fischzucht und der Schwimmbadreinigung.
Investieren Sie in Qualität und Effizienz mit dem GREYflex Hochdruckschlauch und erleben Sie den Unterschied, den ein professionelles Produkt in Ihrem Arbeitsalltag machen kann.