Hochdruckschlauch 2SC rot DN 10, max. 500 bar, gewickelte Decke ✅
Der Hochdruckschlauch 2SC in rot, DN 10, ist ein vielseitiger Hochdruckschlauch, der für den universellen Einsatz in verschiedenen Industrieumgebungen konzipiert ist. Mit einem maximalen Arbeitsdruck von 500 bar und einer gewickelten Decke bietet dieser Schlauch höchste Leistung und Langlebigkeit.
Eigenschaften und Vorteile
Der 2SC Hochdruckschlauch überzeugt durch seine robusten Materialien und durchdachte Konstruktion:
- Gewickelte Decke: Die gewickelte Decke sorgt für zusätzliche Stabilität und Abriebfestigkeit, ideal für den intensiven Einsatz.
- Rote Warnfarbe: Die auffällige rote Farbe dient als Warnhinweis bei Heißwasseranwendungen und erhöht die Sicherheit durch bessere Sichtbarkeit und Stolperschutz.
- Komplett Edelstahl: Nippel, Fassung und Verschraubung aus Edelstahl bieten eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit.
- Hoher Arbeitsdruck: Mit einem maximalen Arbeitsdruck von 500 bar ist der Schlauch für anspruchsvolle Anwendungen geeignet.
- Beständigkeit: Der Schlauch ist öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig, was ihn ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen macht.
Anwendungsbereiche
Der 2SC Hochdruckschlauch ist vielseitig einsetzbar und eignet sich besonders für folgende Bereiche:
- Industrieanlagen
- Arbeitsräume
- Fabrikanlagen
- Allgemeine Hochdruckreinigung in verschiedenen Industriebereichen
- Heißwasseranlagen
- Überfahrschutz in stark frequentierten Bereichen
Technische Spezifikationen
Wichtige technische Details zum Hochdruckschlauch 2SC:
- Durchmesser: DN 10
- Maximaler Betriebsdruck: 500 bar
- Innenseele: Synthetisches Kautschuk
- Außendecke: Gewickelter synthetischer Gummi
- Beständigkeit: Öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig
- Temperaturbereich: -40 °C bis +120 °C
Warum 2SC?
Der Hochdruckschlauch 2SC wurde entwickelt, um den höchsten Anforderungen in verschiedenen Industriebereichen gerecht zu werden. Seine robuste Konstruktion und die Verwendung hochwertiger Materialien sorgen für eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit. Mit seiner hohen Abriebfestigkeit und Beständigkeit gegen extreme Bedingungen ist der 2SC die ideale Wahl für professionelle Reinigungsanwendungen und industrielle Einsätze.
Durch die auffällige rote Warnfarbe bietet der Schlauch zusätzliche Sicherheit, indem er leicht erkennbar ist und als Stolperschutz fungiert. Dies macht ihn besonders wertvoll für den Einsatz in stark frequentierten und potenziell gefährlichen Bereichen.
Fazit
Der Hochdruckschlauch 2SC rot DN 10 ist die perfekte Lösung für alle, die einen zuverlässigen, langlebigen und leistungsstarken Hochdruckschlauch für vielseitige Anwendungen suchen. Mit seinen herausragenden Eigenschaften und technischen Spezifikationen ist er bestens geeignet für den Einsatz in Industrieanlagen, Arbeitsräumen und Fabrikanlagen.
Investieren Sie in Qualität und Effizienz mit dem 2SC Hochdruckschlauch und erleben Sie den Unterschied, den ein professionelles Produkt in Ihrem Arbeitsalltag machen kann.