Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckschlauch blufood Blau, DN 12, max. 50 bar, glatte Decke, Meterware


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hochdruckschlauch blufood Blau, DN 12, max. 50 bar, glatte Decke, Meterware
Hochdruckschlauch blufood Blau, DN 12, max. 50 bar, glatte Decke, Meterware
Hochdruckschlauch blufood Blau, DN 12, max. 50 bar, glatte Decke, Meterware
Hochdruckschlauch blufood Blau, DN 12, max. 50 bar, glatte Decke, Meterware
Artikel-Nr.:
     580-57282
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     V-001092-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
hochdruckreiniger schlauch
blufood® - Lebensmittelschlauch

Der blufood® Lebensmittelschlauch ist speziell für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie entwickelt worden und erfüllt die Anforderungen gemäß (EC)2002/72, (EU) Nr. 10/2011, (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung (EG) Nr. 2023/2006. Er eignet sich ideal als Schaumschlauch bzw. Vorsprühschlauch und ist für den Kontakt mit flüssigen Lebensmitteln geeignet.

Dieser hochwertige Schlauch besteht aus einem 5-lagigen PVC-Schlauch mit glatter Decke und einer Verstärkung durch ein 2-faches Textilgeflecht. Er ist beständig gegen Wasser und Wassergemische mit handelsüblichen Reinigungsmitteln und für einen Temperaturbereich von -20 °C bis +70 °C ausgelegt.

Vertrauen Sie auf die bewährte Qualität und Sicherheit des blufood® Lebensmittelschlauchs für Ihre industriellen Anwendungen in der Lebensmittelindustrie.


Weitere Suchbegriffe: Hochdruckschlauch, Lebensmittelschlauch, Schaumschlauch, industrielle Anwendung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 9,21* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,60*
€ 23,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,54*
€ 18,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,92*
€ 17,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,43*
€ 15,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,98*
€ 15,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,12*
€ 14,42
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,25*
€ 13,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,21*
€ 10,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.