Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckschlauch 1ST Blau, 10 Meter, DN 8, beidseitig M22 Handverschraubung, ma


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hochdruckschlauch 1ST Blau, 10 Meter, DN 8, beidseitig M22 Handverschraubung, ma
Hochdruckschlauch 1ST Blau, 10 Meter, DN 8, beidseitig M22 Handverschraubung, ma
Artikel-Nr.:
     580-57449
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     V-001110-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
hochdruckreiniger schlauch
Hochdruckschlauch 1ST Blau DN 8 - Max. 210 Bar, gewickelte Decke

Der Hochdruckschlauch 1ST in Blau mit einem Durchmesser von DN 8 und einer maximalen Betriebstemperatur von 150°C ist die perfekte Wahl für anspruchsvolle Hochdruckanwendungen. Dieser Schlauch zeichnet sich durch seine hohe Temperaturbeständigkeit und die robuste, gewickelte Decke aus, die eine lange Lebensdauer und hervorragende Leistung gewährleisten.

Eigenschaften

Der Hochdruckschlauch 1ST Blau DN 8 bietet zahlreiche bemerkenswerte Eigenschaften, die ihn besonders für intensive Einsatzgebiete prädestinieren:

  • Maximale Temperatur: 150°C
  • Durchmesser: DN 8
  • Farbe: Blau
  • Material: Gewickelte Decke
  • Flexibilität: Hervorragende Biegsamkeit und Handhabung
  • Beständigkeit: Hohe Abriebfestigkeit und Wetterbeständigkeit
Anwendungsgebiete

Der Hochdruckschlauch 1ST Blau DN 8 ist vielseitig einsetzbar und eignet sich für verschiedene anspruchsvolle Anwendungen:

  • Industrielle Reinigungsprozesse
  • Heißwasseranwendungen
  • Hydrauliksysteme
  • Wasserstrahlreinigung
  • Hochdruckdampfanwendungen
Vorteile

Dieser Hochdruckschlauch bietet zahlreiche Vorteile, die ihn zur bevorzugten Wahl für professionelle Anwender machen:

  • Hohe Temperaturbeständigkeit: Der Schlauch kann Temperaturen bis zu 150°C standhalten, was ihn ideal für Heißwasser- und Dampfanwendungen macht.
  • Robuste Konstruktion: Die gewickelte Decke bietet zusätzlichen Schutz und Langlebigkeit, selbst bei intensiver Nutzung.
  • Flexibilität: Trotz seiner robusten Bauweise bleibt der Schlauch flexibel und einfach zu handhaben.
  • Widerstandsfähigkeit: Der Schlauch ist beständig gegen Abrieb, Witterungseinflüsse und chemische Einwirkungen.
Technische Daten

Die technischen Spezifikationen des Hochdruckschlauchs 1ST Blau DN 8 im Überblick:

  • Maximale Betriebstemperatur: 150°C
  • Innendurchmesser: 8 mm
  • Außendurchmesser: 17,5 mm
  • Material Innenlage: Ölbeständige Synthetik
  • Material Außenlage: Abriebfeste Gummimischung
  • Betriebsdruck: max. 210 Bar
Fazit

Der Hochdruckschlauch 1ST Blau DN 8 ist die optimale Wahl für professionelle Anwendungen, die hohe Anforderungen an Temperaturbeständigkeit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit stellen. Seine robuste Konstruktion und die gewickelte Decke machen ihn besonders widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse, während seine Flexibilität und Handhabungskomfort die Anwendung erleichtern.

Erleben Sie die Qualität und Leistungsfähigkeit des Hochdruckschlauchs 1ST Blau DN 8 und profitieren Sie von einer langlebigen und sicheren Lösung für Ihre Hochdruckanwendungen.


Weitere Suchbegriffe: Hochdruckschlauch, 1ST Blau, DN 8, 150°C, gewickelte Decke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,36*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Meter (ab € 9,536* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 181,08*
€ 215,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 143,00*
€ 170,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 139,20*
€ 165,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 126,02*
€ 149,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 117,63*
€ 139,98
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 109,22*
€ 129,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 95,36*
€ 113,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.