Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckschlauch 1SN Schwarz, 30 Meter, DN 8, beidseitig TR22 Handverschraubung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hochdruckschlauch 1SN Schwarz, 30 Meter, DN 8, beidseitig TR22 Handverschraubung
Hochdruckschlauch 1SN Schwarz, 30 Meter, DN 8, beidseitig TR22 Handverschraubung
Artikel-Nr.:
     580-57511
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     V-001118-004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
hochdruckreiniger schlauch
Hochdruckschlauch 1SN Schwarz DN 8 - Max. 315 bar, gewickelte Decke

Der Hochdruckschlauch 1SN Schwarz DN 8 mit einer maximalen Druckbelastung von 315 bar ist ein unverzichtbares Werkzeug für professionelle Hochdruckreinigungsanwendungen. Dank seiner robusten Konstruktion und hochwertigen Materialien bietet dieser Schlauch herausragende Leistung und Langlebigkeit unter anspruchsvollsten Bedingungen.

Eigenschaften

Der Hochdruckschlauch 1SN Schwarz DN 8 zeichnet sich durch folgende herausragende Eigenschaften aus:

  • Maximaler Druck: 315 bar
  • Durchmesser: DN 8
  • Farbe: Schwarz
  • Material: Gewickelte Decke
  • Handverschraubung: Lang
  • Verstärkung: 1 hochzugfestes Stahldrahtgeflecht
  • Beständigkeit: Geeignet für Wasser, Reinigungsmittel und andere Medien
Anwendungsgebiete

Der Hochdruckschlauch 1SN Schwarz DN 8 ist ideal für eine Vielzahl von Hochdruckanwendungen geeignet, darunter:

  • Professionelle Hochdruckreinigung
  • Industrielle Reinigungsprozesse
  • Nutzfahrzeug- und Maschinenreinigung
  • Reinigung von landwirtschaftlichen Geräten
Vorteile

Dieser Hochdruckschlauch bietet zahlreiche Vorteile, die ihn zur bevorzugten Wahl für professionelle Anwender machen:

  • Hohe Druckbeständigkeit: Mit einer maximalen Druckbelastung von 315 bar ist der Schlauch für anspruchsvolle Anwendungen bestens geeignet.
  • Robuste Konstruktion: Die gewickelte Decke und das hochzugfeste Stahldrahtgeflecht sorgen für maximale Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
  • Vielseitigkeit: Geeignet für den Einsatz mit Wasser, Reinigungsmitteln und anderen Medien.
  • Einfaches Handling: Die lange Handverschraubung erleichtert die Installation und den Anschluss des Schlauchs.
Technische Daten

Die technischen Spezifikationen des Hochdruckschlauchs 1SN Schwarz DN 8 im Überblick:

  • Maximaler Druck: 315 bar
  • Innendurchmesser: 8 mm
  • Material Innenlage: Synthetischer Gummi
  • Material Außenlage: Synthetischer Gummi, gewickelte Decke
  • Verstärkung: 1 hochzugfestes Stahldrahtgeflecht
  • Temperaturbereich: -40°C bis +150°C
Fazit

Der Hochdruckschlauch 1SN Schwarz DN 8 ist die optimale Wahl für professionelle Hochdruckreinigungsanwendungen. Mit seiner hohen Druckbeständigkeit, robusten Konstruktion und einfachen Handhabung erfüllt er alle Anforderungen für den sicheren und effizienten Einsatz. Vertrauen Sie auf die Qualität und Leistungsfähigkeit dieses Hochdruckschlauchs und optimieren Sie Ihre Reinigungsprozesse mit einem zuverlässigen und langlebigen Produkt.

Erleben Sie die Vorteile des Hochdruckschlauchs 1SN Schwarz DN 8 und profitieren Sie von einer erstklassigen Lösung für Ihre Hochdruckreinigungsanforderungen.


Weitere Suchbegriffe: Hochdruckschlauch, 1SN, Schwarz DN 8, 315 bar, gewickelte Decke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,96*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 30 Meter (ab € 6,932* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 381,02*
€ 453,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 304,63*
€ 362,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 288,72*
€ 343,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 260,60*
€ 310,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 243,23*
€ 289,44
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 225,86*
€ 268,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 207,96*
€ 247,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.