Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckschlauch 2SC Schwarz, 1.2 Meter, DN 8, beidseitig TR22 Handverschraubun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hochdruckschlauch 2SC Schwarz, 1.2 Meter, DN 8, beidseitig TR22 Handverschraubun
Hochdruckschlauch 2SC Schwarz, 1.2 Meter, DN 8, beidseitig TR22 Handverschraubun
Artikel-Nr.:
     580-57525
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     V-001122-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
hochdruckreinigerschlauch dn8
hochdruckreiniger schlauch
Hochdruckschlauch 2SC DN 8 - Max. 400 bar, gewickelte Decke

Der Hochdruckschlauch 2SC DN 8 mit einer maximalen Druckbelastung von 400 bar ist ein robustes und zuverlässiges Werkzeug, das speziell für professionelle Hochdruckreinigungsanwendungen entwickelt wurde. Dieser Schlauch bietet hohe Beständigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Langlebigkeit, um selbst den anspruchsvollsten Reinigungsanforderungen gerecht zu werden.

Eigenschaften

Der Hochdruckschlauch 2SC DN 8 zeichnet sich durch folgende herausragende Merkmale aus:

  • Maximaler Druck: 400 bar
  • Durchmesser: DN 8
  • Material: Gewickelte Decke
  • Handverschraubung: Lang
  • Verstärkung: 2 hochzugfeste Stahldrahtgeflechte
  • Beständigkeit: Geeignet für Wasser, Reinigungsmittel und andere Medien
Anwendungsgebiete

Der Hochdruckschlauch 2SC DN 8 eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Hochdruckanwendungen, darunter:

  • Professionelle Hochdruckreinigung
  • Industrielle Reinigungsprozesse
  • Reinigung von Nutzfahrzeugen und Maschinen
  • Reinigung landwirtschaftlicher Geräte
Vorteile

Dieser Hochdruckschlauch bietet zahlreiche Vorteile, die ihn zur idealen Wahl für professionelle Anwender machen:

  • Hohe Druckbeständigkeit: Mit einer maximalen Druckbelastung von 400 bar ist der Schlauch für anspruchsvolle Anwendungen bestens geeignet.
  • Robuste Konstruktion: Die gewickelte Decke und die hochzugfesten Stahldrahtgeflechte sorgen für maximale Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
  • Vielseitigkeit: Geeignet für den Einsatz mit Wasser, Reinigungsmitteln und anderen Medien.
  • Einfaches Handling: Die lange Handverschraubung erleichtert die Installation und den Anschluss des Schlauchs.
Technische Daten

Die technischen Spezifikationen des Hochdruckschlauchs 2SC DN 8 im Überblick:

  • Maximaler Druck: 400 bar
  • Innendurchmesser: 8 mm
  • Material Innenlage: Synthetischer Gummi
  • Material Außenlage: Synthetischer Gummi, gewickelte Decke
  • Verstärkung: 2 hochzugfeste Stahldrahtgeflechte
  • Temperaturbereich: -40°C bis +150°C
Fazit

Der Hochdruckschlauch 2SC DN 8 ist die optimale Wahl für professionelle Hochdruckreinigungsanwendungen. Mit seiner hohen Druckbeständigkeit, robusten Konstruktion und einfachen Handhabung erfüllt er alle Anforderungen für den sicheren und effizienten Einsatz. Vertrauen Sie auf die Qualität und Leistungsfähigkeit dieses Hochdruckschlauchs und optimieren Sie Ihre Reinigungsprozesse mit einem zuverlässigen und langlebigen Produkt.

Erleben Sie die Vorteile des Hochdruckschlauchs 2SC DN 8 und profitieren Sie von einer erstklassigen Lösung für Ihre Hochdruckreinigungsanforderungen.


Weitere Suchbegriffe: Hochdruckschlauch, 2SC, Grau DN 8, 400 bar, gewickelte Decke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,50*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1,2 Meter (ab € 74,58334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 170,35*
€ 202,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 134,66*
€ 160,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 130,55*
€ 155,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 119,00*
€ 141,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 111,07*
€ 132,17
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 103,13*
€ 122,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,50*
€ 106,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.