Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar Teleskop-Waschbürste für PV- und Solaranlagen 1,75 - 6 Meter, ohne Filter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Solar Teleskop-Waschbürste für PV- und Solaranlagen 1,75 - 6 Meter, ohne Filter
Solar Teleskop-Waschbürste für PV- und Solaranlagen 1,75 - 6 Meter, ohne Filter
Solar Teleskop-Waschbürste für PV- und Solaranlagen 1,75 - 6 Meter, ohne Filter
Solar Teleskop-Waschbürste für PV- und Solaranlagen 1,75 - 6 Meter, ohne Filter
Solar Teleskop-Waschbürste für PV- und Solaranlagen 1,75 - 6 Meter, ohne Filter
Solar Teleskop-Waschbürste für PV- und Solaranlagen 1,75 - 6 Meter, ohne Filter
Solar Teleskop-Waschbürste für PV- und Solaranlagen 1,75 - 6 Meter, ohne Filter
Solar Teleskop-Waschbürste für PV- und Solaranlagen 1,75 - 6 Meter, ohne Filter
Solar Teleskop-Waschbürste für PV- und Solaranlagen 1,75 - 6 Meter, ohne Filter
Solar Teleskop-Waschbürste für PV- und Solaranlagen 1,75 - 6 Meter, ohne Filter
Solar Teleskop-Waschbürste für PV- und Solaranlagen 1,75 - 6 Meter, ohne Filter
Artikel-Nr.:
     580-57571
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     V-100142-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autowaschbürste
Kotflügelbürste
Waschbürste
waschbürste breite: 25 cm

Reinigungsset für Solar- und Photovoltaikanlagen

Die Solar Teleskop-Waschbürste ist ein innovatives Reinigungsgerät, das speziell für die Reinigung von Solarmodulen entwickelt wurde. Mit dieser Bürste können Sie Ihre Solarmodule effizient und schonend reinigen, um deren Leistungsfähigkeit und Lebensdauer zu optimieren.

Genau hierfür wurde dieses Niederdruck Waschbürstenset entwickelt (maximal 10 bar Wasserdruck):

  • sehr leichtes, stufenlos ausfahrbares Aluminium Teleskoprohr mit 5 Schnellverschlussklemmen (1,9 bis 10 Meter)
  • Waschbürste 25 cm breit mit Nylonhaaren an Winkelverstellung, mit 2 Schlauchanschlüssen
  • 8 bzw. 12 Meter langer, innengeführter Schlauch (8 mm Außendurchmesser, 5 mm Innendurchmesser)
  • Kugelhahn zum Öffnen und Schließen der Wasserzufuhr
  • Wasserfilter mit Polyphosphateinsatz (mobile Wasserenthärtungseinheit verhindert Kalkrückstände) - NICHT BEI ALLEN VARIANTEN ENTHALTEN!

Der Anschluss ist passend für gängige Gartenschlauchanschlüsse. 

Ebenfalls geeignet für Glas- und Fensterreinigung z.B. von Dachflächenfenstern oder Wintergärten

Eine Installations- und Bedienungsanleitung wird mit geleifert.


Weitere Suchbegriffe: autowaschbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,55*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 92,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 176,36*
€ 209,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 139,14*
€ 165,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 137,16*
€ 163,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 127,56*
€ 151,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 119,07*
€ 141,69
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 110,56*
€ 131,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,55*
€ 110,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.