Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch PUReClean365+ blau, 35 Meter, DN 11, 3/8 Zoll AG : 3/8 Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lebensmittelschlauch PUReClean365+ blau, 35 Meter, DN 11, 3/8 Zoll AG : 3/8 Zoll
Lebensmittelschlauch PUReClean365+ blau, 35 Meter, DN 11, 3/8 Zoll AG : 3/8 Zoll
Lebensmittelschlauch PUReClean365+ blau, 35 Meter, DN 11, 3/8 Zoll AG : 3/8 Zoll
Artikel-Nr.:
     580-58391
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     V-001128-031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
Lebensmittelschlauch
Milchsammelwagenschlauch
PUReClean365+® 150 Lebensmittelschlauch

Der PUReClean365+® 150 Lebensmittelschlauch ist ein herausragender Hochdruckreinigungsschlauch, der speziell für die strengen Anforderungen der Lebensmittelindustrie entwickelt wurde. Er entspricht den Verordnungen (EG) Nr. 1935/2004, (EU) Nr. 10/2011 und (EG) Nr. 2023/2006, was höchste Sicherheitsstandards im Umgang mit flüssigen Lebensmitteln garantiert.

Produktmerkmale

Dieser Schlauch bietet eine Vielzahl von herausragenden Eigenschaften:

  • Lebensmittelsicherheit: Geeignet für den direkten Kontakt mit flüssigen Lebensmitteln und erfüllt alle relevanten EU-Verordnungen.
  • Konstruktion: 3-lagiger Kunststoff-Schlauch mit glatter Decke, was eine einfache Reinigung und hohe Flexibilität ermöglicht.
  • Druckbeständigkeit: Besonders druckstabil bis maximal 150 bar Arbeitsdruck, ideal für intensive Hochdruckreinigungsanwendungen.
  • Flexibilität: Der Schlauch bleibt auch bei niedrigen Temperaturen flexibel, was eine einfache Handhabung gewährleistet.
  • Verstärkung: 1-fache verrottungsfeste Synthetikfasern, die für zusätzliche Stabilität und Langlebigkeit sorgen.
  • Temperaturbereich: Geeignet für Temperaturen von -40 °C bis +60 °C, was ihn vielseitig einsetzbar macht.
  • Armaturen: Ausgestattet mit hochwertigen Edelstahl Armaturen, die Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit bieten.
Anwendungsbereiche

Der PUReClean365+® 150 Lebensmittelschlauch ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Lebensmittelindustrie:

  • Hochdruckreinigung: Optimal für die Reinigung von Produktionsanlagen und Oberflächen in der Lebensmittelverarbeitung.
  • Schaum- und Sprühreinigung: Geeignet für den Einsatz mit Wasser und Wassergemischen mit handelsüblichen Reinigungsmitteln.
  • Lebensmittelkontakt: Sicher für den Kontakt mit flüssigen Lebensmitteln wie Milch, Säfte und Wasser.
Vorteile

Der PUReClean365+® 150 bietet zahlreiche Vorteile:

  • Höchste Sicherheit: Erfüllt alle relevanten EU-Verordnungen für den Kontakt mit Lebensmitteln, was höchste Sicherheitsstandards garantiert.
  • Robust und langlebig: Die 3-lagige Konstruktion und die Synthetikfaserverstärkung machen den Schlauch extrem robust und langlebig.
  • Flexibilität: Bleibt auch bei niedrigen Temperaturen flexibel, was die Handhabung erleichtert.
  • Breiter Einsatzbereich: Vielseitig einsetzbar in der Lebensmittelindustrie, auch als Schaum- und Sprühreinigungsschlauch
  • Qualitativ hochwertige Armaturen: Die Edelstahl Armaturen sorgen für eine lange Lebensdauer und sind korrosionsbeständig.
Technische Spezifikationen

Technische Details des PUReClean365+® 150 Lebensmittelschlauchs:

  • Druck: Maximal 150 bar Arbeitsdruck
  • Farbe: Blau
  • Nennweite: DN11
  • Oberfläche: Glatte Decke
  • Temperaturbereich: -40 °C bis +60 °C
  • Verstärkung: 1-fache verrottungsfeste Synthetikfasern
  • Armaturen: Edelstahl
Fazit

Der PUReClean365+® 150 Lebensmittelschlauch ist die perfekte Lösung für Hochdruckreinigungsanwendungen in der Lebensmittelindustrie. Mit seiner hohen Druckbeständigkeit, Flexibilität und Lebensmittelsicherheit bietet er optimale Leistung und Zuverlässigkeit. Die robuste Konstruktion und die hochwertigen Edelstahl Armaturen sorgen für eine lange Lebensdauer, während die Einhaltung aller relevanten EU-Verordnungen höchste Sicherheitsstandards gewährleistet. Ob für die Reinigung von Produktionsanlagen als Hochdruckschlauch oder als Schaum- bzw. Vorsprühschlauch – dieser Schlauch ist eine ausgezeichnete Wahl.


Weitere Suchbegriffe: Milchschlauch, Molkereischlauch, milchschlauch, PUReClean365+® 150, Hochdruckreinigungsschlauch, Lebensmittelindustrie, druckstabiler Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,16*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 35 Meter (ab € 7,86172* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 502,66*
€ 598,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 400,51*
€ 476,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 373,87*
€ 444,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 339,57*
€ 404,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 316,93*
€ 377,15
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 294,29*
€ 350,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 275,16*
€ 327,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.