Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitkugeln für Hochdruckschlauch, blau, 12 mm, 24 Stück für 10 Meter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gleitkugeln für Hochdruckschlauch, blau, 12 mm, 24 Stück für 10 Meter
Gleitkugeln für Hochdruckschlauch, blau, 12 mm, 24 Stück für 10 Meter
Artikel-Nr.:
     580-58413
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     V-001129-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
hochdruckreinigerschlauch 10m
hochdruckreiniger schlauch
Gleitkugeln für Hochdruckschläuche

Die Gleitkugeln für Hochdruckschläuche sind eine innovative Lösung, um die Handhabung und Effizienz bei der Verwendung von Hochdruckschläuchen zu verbessern. Diese Gleitkugeln bieten zahlreiche Vorteile, die sie zu einer unverzichtbaren Ergänzung für Ihre Reinigungsausrüstung machen.

Produktmerkmale

Die Gleitkugeln bieten folgende herausragende Eigenschaften:

  • Vereinfachte Handhabung: Die Gleitkugeln reduzieren die Reibung erheblich, wodurch der Schlauch leichter um Ecken gezogen werden kann und nicht hängen bleibt. Dies sorgt für eine reibungslose und effiziente Nutzung.
  • Freier Wasserablauf: Dank der Gleitkugeln bleibt der Schlauch sauber und hygienisch, da sie einen freien Lauf für das Wasser unter dem Schlauch gewährleisten.
  • Längere Lebensdauer: Der geringere Abrieb durch die Verwendung der Gleitkugeln verlängert die Lebensdauer des Hochdruckschlauchs erheblich.
  • Ideal für Schwimmbadreinigung: Die Gleitkugeln sind besonders nützlich in der Schwimmbadreinigung, wo Sauberkeit und Effizienz von größter Bedeutung sind.
  • Einfache Montage: Jede Gleitkugel wird mit zwei Edelstahlschrauben geliefert, die eine schnelle und sichere Befestigung ermöglichen.
Anwendungsbereiche

Die Gleitkugeln sind vielseitig einsetzbar und bieten erhebliche Vorteile in verschiedenen Anwendungen:

  • Schwimmbadreinigung: Die Gleitkugeln sind ideal für die Reinigung von Schwimmbädern, da sie die Handhabung der Hochdruckschläuche erleichtern und eine hygienische Reinigung ermöglichen.
  • Industrielle Reinigung: In industriellen Umgebungen, wo Hochdruckschläuche häufig verwendet werden, sorgen die Gleitkugeln für eine effizientere und weniger ermüdende Handhabung.
  • Hygienische Anwendungen: Überall dort, wo Sauberkeit und Hygiene entscheidend sind, helfen die Gleitkugeln, die Schläuche sauber zu halten und ihre Lebensdauer zu verlängern.
Vorteile

Die Verwendung von Gleitkugeln für Hochdruckschläuche bietet zahlreiche Vorteile:

  • Erhöhte Effizienz: Reduzierte Reibung und einfachere Handhabung führen zu einer effizienteren Nutzung der Hochdruckschläuche.
  • Sauberkeit und Hygiene: Die Gleitkugeln sorgen für einen sauberen und hygienischen Schlauch, was besonders in der Schwimmbadreinigung und anderen hygienischen Anwendungen wichtig ist.
  • Kosteneffektiv: Durch die Verlängerung der Lebensdauer der Hochdruckschläuche reduzieren die Gleitkugeln die Notwendigkeit häufiger Ersatzkäufe.
  • Einfach zu installieren: Die mitgelieferten Edelstahlschrauben ermöglichen eine einfache und schnelle Montage der Gleitkugeln an den Schläuchen.
Technische Spezifikationen

Technische Details der Gleitkugeln für Hochdruckschläuche:

  • Material: Robustes Material, das für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen geeignet ist
  • Schrauben: Jede Gleitkugel wird mit zwei Edelstahlschrauben geliefert
  • Reibungsreduktion: Signifikante Verringerung der Reibung, was die Handhabung der Schläuche erleichtert
  • Lebensdauer: Verlängert die Lebensdauer der Hochdruckschläuche durch geringeren Abrieb
Fazit

Die Gleitkugeln für Hochdruckschläuche sind eine ausgezeichnete Investition für jeden, der Hochdruckschläuche regelmäßig verwendet. Sie bieten eine einfache Lösung zur Reduzierung der Reibung und zur Erhöhung der Effizienz und Lebensdauer der Schläuche. Ob in der Schwimmbadreinigung oder in industriellen Anwendungen – diese Gleitkugeln bieten unverzichtbare Vorteile, die die Handhabung der Hochdruckschläuche erheblich verbessern und die Notwendigkeit für häufige Ersatzkäufe reduzieren.


Weitere Suchbegriffe: Gleitkugeln, Hochdruckschläuche, Schwimmbadreinigung, reduzierte Reibung, hygienischer Reinigungsschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,63*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 3,31792* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 152,26*
€ 181,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 121,25*
€ 144,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 118,04*
€ 140,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,17*
€ 128,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 100,96*
€ 120,14
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 93,75*
€ 111,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,63*
€ 94,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.