Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Stifte (Maschinenbau)
>
Passstifte Übersicht
>
Passstifte
>
Zylinderstifte
>
DIN 7
>
Artikel
DIN 7 1.4305 1,5 m6 x 12 Zylinderstifte (Toleranzfeld m 6)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-00072015012
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
00072015012
EAN/GTIN:
4036758056866
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 1.4305 1,5 m6 x 12 Zylinderstifte (Toleranzfeld m 6)
Weitere Informationen:
Kuppe:
0,23
Durchmesser:
1,5
Toleranzfeld:
m 6
Länge:
12
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
DIN 7 - Zylinderstifte (Toleranzfeld m 6)
Weitere Suchbegriffe:
ISO 2338
,
Stift DIN 7
,
Zylinderstift DIN 7
,
Zylinderstift DIN EN ISO 2338
,
Zylinderstift ISO 2338
,
Passstifte
,
zylinderstift iso 2338 1,5m 6x12 a1
,
din 7
,
din7 a1 m6x12
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 26,13*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05226* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,67*
€ 56,7273
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,40*
€ 55,216
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 44,10*
€ 52,479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,95*
€ 45,1605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,54*
€ 37,5326
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,11*
€ 37,0209
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,13*
€ 31,0947
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen