Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Stifte (Maschinenbau)
>
Passstifte Übersicht
>
Passstifte
>
Zylinderstifte
>
DIN 7
>
Artikel
DIN 7 1.4305 8 m6 x 110 Zylinderstifte (Toleranzfeld m 6)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-00072080110
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
00072080110
EAN/GTIN:
4036758058303
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 1.4305 8 m6 x 110 Zylinderstifte (Toleranzfeld m 6)
Weitere Informationen:
Kuppe:
1,2
Durchmesser:
8
Toleranzfeld:
m 6
Länge:
110
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
DIN 7 - Zylinderstifte (Toleranzfeld m 6)
Weitere Suchbegriffe:
ISO 2338
,
Stift DIN 7
,
Zylinderstift DIN 7
,
Zylinderstift DIN EN ISO 2338
,
Zylinderstift ISO 2338
,
Passstifte
,
din7 a1 8 h8x20
,
din 7
,
din 7 a1
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,245*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8498* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,1075*
€ 46,53793
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,4775*
€ 45,78823
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 36,55*
€ 43,4945
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,38*
€ 37,3422
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,025*
€ 30,96975
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,585*
€ 30,44615
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,245*
€ 25,28155
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen