| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 588-0084202500632 Herst.-Nr.: 0084202500632 EAN/GTIN: 4036758234486 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 84-TX (=SN 63271) A2 M 2,5 x 6 TX8 Zylinderschrauben mit Innensechsrund Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kopfhöhe: | 1,6 | Durchmesser: | 2,5 | Antrieb Innensechsrund: | T 8 | Kopfdurchmesser: | 4,5 | Länge: | 6 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Edelstahlschraube DIN 84, Edelstahlschraube ISO 1207, ISO 1207 Edelstahl, din 84 a 2 x 6 a 4, din 84, din84 m2,5, UNI 6107 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |