Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 (=DIN 84) A4 M 3 x 7 Zylinderschrauben mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-00844030007
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     00844030007
EAN/GTIN:
     4036758064502
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 (=DIN 84) A4 M 3 x 7 Zylinderschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
0,8
Kopfhöhe:
2
Schlitztiefe:
0,85
Durchmesser:
3
Kopfdurchmesser:
5,5
Länge:
7
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3286*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,4971*
€ 0,59155
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,4593*
€ 0,54657
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,3286*
€ 0,39103
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.