| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 588-00852030012 Herst.-Nr.: 00852030012 EAN/GTIN: 4036758066230 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 85 A2 M 3 x 12 Flachkopfschrauben mit Schlitz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schlitzbreite: | 0,8 | Kopfhöhe: | 1,8 | Schlitztiefe: | 0,7 | Durchmesser: | 3 | Kopfdurchmesser: | 6 | Länge: | 12 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Edelstahlschraube DIN 85, Edelstahlschraube ISO 1580, flachkopfschraube din 85 a 5x12 v2a, edelstahlschraube din 85, din 85 m3 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |