| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 588-00852080016 Herst.-Nr.: 00852080016 EAN/GTIN: 4036758066926 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISO 1580 (=DIN 85) A2 M 8 x 16 Flachkopfschrauben mit Schlitz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schlitzbreite: | 2 | Kopfhöhe: | 4,8 | Schlitztiefe: | 1,9 | Durchmesser: | 8 | Kopfdurchmesser: | 16 | Länge: | 16 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Edelstahlschraube DIN 85, Edelstahlschraube ISO 1580, din85 m8x16, edelstahlschraube din 85, din 85 6x16 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |