| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 588-00852080020 Herst.-Nr.: 00852080020 EAN/GTIN: 4036758066933 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISO 1580 (=DIN 85) A2 M 8 x 20 Flachkopfschrauben mit Schlitz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schlitzbreite: | 2 | Kopfhöhe: | 4,8 | Schlitztiefe: | 1,9 | Durchmesser: | 8 | Kopfdurchmesser: | 16 | Länge: | 20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Edelstahlschraube DIN 85, Edelstahlschraube ISO 1580, iso1580 m8x20, edelstahlschraube din 85, din 85 m8 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |