Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Flachkopfschraube
>
DIN 85
>
Artikel
ISO 1580 (=DIN 85) A4 M 4 x 6 Flachkopfschrauben mit Schlitz
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-00854040006
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
00854040006
EAN/GTIN:
4036758067367
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 (=DIN 85) A4 M 4 x 6 Flachkopfschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
1,2
Kopfhöhe:
2,4
Schlitztiefe:
1
Durchmesser:
4
Kopfdurchmesser:
8
Länge:
6
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
ISO 1580 - Flachkopfschrauben mit Schlitz
Weitere Suchbegriffe:
DIN EN ISO 1580
,
Flachkopfschraube DIN 85
,
Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580
,
Flachkopfschraube ISO 1580
,
ISO 1580
,
Schlitzschraube DIN 85
,
Schraube DIN 85
,
iso1580 a4 m4x6
,
din 85
,
din 85 m4
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 37,08*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03708* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,30*
€ 78,897
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,74*
€ 77,0406
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 61,50*
€ 73,185
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,34*
€ 63,4746
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,30*
€ 52,717
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,04*
€ 52,4076
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,08*
€ 44,1252
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen