| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 588-00854050030 Herst.-Nr.: 00854050030 EAN/GTIN: 4036758067602 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 85 A4 M 5 x 30 Flachkopfschrauben mit Schlitz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schlitzbreite: | 1,2 | Kopfhöhe: | 3 | Schlitztiefe: | 1,2 | Durchmesser: | 5 | Kopfdurchmesser: | 10 | Länge: | 30 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Edelstahlschraube DIN 85, Edelstahlschraube ISO 1580, din 85 a4, edelstahlschraube din 85, din85 m5 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |