Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 (=DIN 94) A2 5 x 32 Splinte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-00942050032
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     00942050032
EAN/GTIN:
     4036758069125
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 (=DIN 94) A2 5 x 32 Splinte
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
10
Durchmesser:
5
Länge Splintende:
4
Kopfdurchmesser max.:
9,2
Kopfdurchmesser min.:
8
Länge:
32
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,035*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,11614* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,595*
€ 63,77805
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,785*
€ 61,62415
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 49,205*
€ 58,55395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,39*
€ 50,4441
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,275*
€ 41,97725
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,735*
€ 41,33465
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,035*
€ 34,55165
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.