Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 (=DIN 94) A2 5 x 56 Splinte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-00942050056
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     00942050056
EAN/GTIN:
     4036758069170
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 (=DIN 94) A2 5 x 56 Splinte
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
10
Durchmesser:
5
Länge Splintende:
4
Kopfdurchmesser max.:
9,2
Kopfdurchmesser min.:
8
Länge:
56
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,17832* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,715*
€ 94,86085
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,555*
€ 92,29045
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 73,68*
€ 87,6792
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,03*
€ 76,1957
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,18*
€ 63,2842
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,91*
€ 62,9629
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,58*
€ 53,0502
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.