Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 (=DIN 94) A2 8 x 80 Splinte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-00942080080
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     00942080080
EAN/GTIN:
     4036758069460
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 (=DIN 94) A2 8 x 80 Splinte
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
16
Durchmesser:
8
Länge Splintende:
4
Kopfdurchmesser max.:
15
Kopfdurchmesser min.:
13,1
Länge:
80
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,27*
€ 145,5013
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,82*
€ 142,5858
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 113,83*
€ 135,4577
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,42*
€ 118,3098
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,94*
€ 99,8886
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,66*
€ 84,0854
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.