Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 (=DIN 94) A4 3,2 x 16 Splinte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-00944032016
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     00944032016
EAN/GTIN:
     4036758070381
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 (=DIN 94) A4 3,2 x 16 Splinte
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
6,4
Durchmesser:
3,2
Länge Splintende:
3,2
Kopfdurchmesser max.:
5,8
Kopfdurchmesser min.:
5,1
Länge:
16
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04186* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,54*
€ 45,8626
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,67*
€ 44,8273
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 35,80*
€ 42,602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,94*
€ 36,8186
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,65*
€ 30,5235
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,30*
€ 30,107
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,93*
€ 24,9067
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.