Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 (=DIN 94) A4 4 x 28 Splinte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-00944040028
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     00944040028
EAN/GTIN:
     4036758070565
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 (=DIN 94) A4 4 x 28 Splinte
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
8
Durchmesser:
4
Länge Splintende:
4
Kopfdurchmesser max.:
7,4
Kopfdurchmesser min.:
6,5
Länge:
28
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0983* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,63*
€ 103,0897
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,86*
€ 99,7934
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 79,70*
€ 94,843
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,90*
€ 83,181
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,36*
€ 69,4484
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,44*
€ 68,3536
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,15*
€ 58,4885
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.