Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 (=DIN 94) A4 5 x 36 Splinte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-00944050036
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     00944050036
EAN/GTIN:
     4036758070763
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 (=DIN 94) A4 5 x 36 Splinte
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
10
Durchmesser:
5
Länge Splintende:
4
Kopfdurchmesser max.:
9,2
Kopfdurchmesser min.:
8
Länge:
36
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,685*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,17874* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,415*
€ 94,50385
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,545*
€ 92,27855
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 73,68*
€ 87,6792
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,13*
€ 76,3147
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,295*
€ 63,42105
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,685*
€ 53,17515
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.