Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Stifte (Maschinenbau)
>
Splinte
>
DIN 94
>
Artikel
ISO 1234 (=DIN 94) A4 6,3 x 56 Splinte
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-00944063056
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
00944063056
EAN/GTIN:
4036758070954
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 (=DIN 94) A4 6,3 x 56 Splinte
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
12,6
Durchmesser:
6,3
Länge Splintende:
4
Kopfdurchmesser max.:
11,8
Kopfdurchmesser min.:
10,3
Länge:
56
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
ISO 1234 - Splinte
Weitere Suchbegriffe:
Splint DIN 94
,
Splint DIN EN ISO 1234
,
Splint ISO 1234
,
din 94 a4
,
din 94
,
din94 ø6,3x60
,
UNI 1236
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 110,80*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,4432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 187,79*
€ 223,4701
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 184,17*
€ 219,1623
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 174,97*
€ 208,2143
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 153,985*
€ 183,24215
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,68*
€ 150,7492
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,80*
€ 131,852
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen