Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 (=DIN 94) A4 8 x 50 Splinte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-00944080050
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     00944080050
EAN/GTIN:
     4036758071050
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 (=DIN 94) A4 8 x 50 Splinte
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
16
Durchmesser:
8
Länge Splintende:
4
Kopfdurchmesser max.:
15
Kopfdurchmesser min.:
13,1
Länge:
50
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,51*
€ 164,8269
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,45*
€ 162,3755
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 129,63*
€ 154,2597
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,73*
€ 135,3387
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,07*
€ 113,1333
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,15*
€ 96,5685
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.