Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 (=DIN 94) A4 8 x 56 Splinte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-00944080056
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     00944080056
EAN/GTIN:
     4036758071067
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 (=DIN 94) A4 8 x 56 Splinte
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
16
Durchmesser:
8
Länge Splintende:
4
Kopfdurchmesser max.:
15
Kopfdurchmesser min.:
13,1
Länge:
56
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,12*
€ 167,9328
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,94*
€ 165,3386
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 131,99*
€ 157,0681
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,81*
€ 137,8139
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,24*
€ 115,7156
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,86*
€ 98,6034
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.