Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 (=DIN 94) A4 8 x 80 Splinte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-00944080080
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     00944080080
EAN/GTIN:
     4036758071098
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 (=DIN 94) A4 8 x 80 Splinte
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
16
Durchmesser:
8
Länge Splintende:
4
Kopfdurchmesser max.:
15
Kopfdurchmesser min.:
13,1
Länge:
80
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,52*
€ 208,8688
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 171,66*
€ 204,2754
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 163,07*
€ 194,0533
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,30*
€ 171,717
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,26*
€ 141,9194
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,56*
€ 123,2364
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.