| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 588-01252540 Herst.-Nr.: 01252540 EAN/GTIN: 4036758008759 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 125-A A2 54 (M 52) Unterlegscheiben Form A (ohne Fase) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser: | 54 | Stärke: | 8 | Außendurchmesser: | 98 | für Schrauben: | M 52 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din125 a2 lederer, din 125, din 125 form a, UNI 6592 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |