| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 588-01253084-----28 Herst.-Nr.: 01253084-----28 EAN/GTIN: 4036758671328 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 125-A 1.4462 8,4 (M 8) Unterlegscheiben Form A (ohne Fase) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser: | 8,4 | Stärke: | 1,6 | Außendurchmesser: | 16 | für Schrauben: | M 8 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 125a, din 125, scheibe iso 7089 blank |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |