| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 588-01254043 Herst.-Nr.: 01254043 EAN/GTIN: 4036758008872 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 125-A A4 4,3 (M 4) Unterlegscheiben Form A (ohne Fase) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser: | 4,3 | Stärke: | 0,8 | Außendurchmesser: | 9 | für Schrauben: | M 4 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, scheibe din 125 a4.3, din 125, din 125 form a, UNI 6592 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |