| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 588-01254084---02 Herst.-Nr.: 01254084---02 EAN/GTIN: 4036758447602 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 125-B A4 8,4 (M 8) Unterlegscheiben Form B (mit Fase) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser: | 8,4 | Stärke: | 1,6 | Außendurchmesser: | 16 | für Schrauben: | M 8 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 B, DIN EN ISO 7090, ISO 7090, Scheibe DIN EN ISO 7090, Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Edelstahlscheibe DIN 125 B, Edelstahlscheibe ISO 7090, ISO 7090 Edelstahl, din 125 b 8,4, din 125, din 125 form b, UNI 6592 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |