Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 1.4310 A 2 Federringe Form A (gewölbt)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-01282020---01
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     01282020---01
EAN/GTIN:
     4036758450671
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
DIN 128 1.4310 A 2 Federringe Form A (gewölbt)
Weitere Informationen:
Höhe max.:
0,9
Durchmesser:
2,1
Stärke:
0,5
Außendurchmesser:
4,4
Höhe min.:
0,7
Länge:
0
für Schrauben:
M 2
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,55*
€ 48,2545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,85*
€ 47,4215
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,84*
€ 45,0296
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,37*
€ 38,5203
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,90*
€ 32,011
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,36*
€ 31,3684
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,05*
€ 26,2395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.