Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Edelstahlscheiben
>
Edelstahl-Federring
>
Edelstahlscheibe DIN 128
>
Artikel
DIN 128 1.4310 A 16 Federringe Form A (gewölbt)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-01282160---01
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
01282160---01
EAN/GTIN:
4036758450916
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
DIN 128 1.4310 A 16 Federringe Form A (gewölbt)
Weitere Informationen:
Höhe max.:
5,1
Durchmesser:
16,2
Stärke:
2,8
Außendurchmesser:
27,4
Höhe min.:
4,5
Länge:
0
für Schrauben:
M 16
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
DIN 128 - Federringe Form A (gewölbt)
Weitere Suchbegriffe:
Edelstahlscheibe DIN 128 A
,
Edelstahlscheibe DIN 128 B
,
Edelstahlscheiben DIN 128
,
din 128 a
,
din 128
,
din 128 1.4310
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 59,175*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,2367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,685*
€ 90,06515
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,805*
€ 89,01795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,035*
€ 85,72165
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,125*
€ 84,63875
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,175*
€ 70,41825
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen