Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 1.4310 A 20 Federringe Form A (gewölbt)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-01282200---01
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     01282200---01
EAN/GTIN:
     4036758450930
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
DIN 128 1.4310 A 20 Federringe Form A (gewölbt)
Weitere Informationen:
Höhe max.:
5,9
Durchmesser:
20,2
Stärke:
3,2
Außendurchmesser:
33,6
Höhe min.:
5,1
Länge:
0
für Schrauben:
M 20
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,33*
€ 52,7527
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,97*
€ 49,9443
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,77*
€ 48,5163
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,30*
€ 47,957
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,75*
€ 40,1625
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.