Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 1.4310 A 24 Federringe Form A (gewölbt)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-01282240---01
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     01282240---01
EAN/GTIN:
     4036758450954
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
DIN 128 1.4310 A 24 Federringe Form A (gewölbt)
Weitere Informationen:
Höhe max.:
7,5
Durchmesser:
24,5
Stärke:
4
Außendurchmesser:
40
Höhe min.:
6,5
Länge:
0
für Schrauben:
M 24
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,6291* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 201,23*
€ 239,4637
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 199,55*
€ 237,4645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 194,75*
€ 231,7525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 185,35*
€ 220,5665
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 162,91*
€ 193,8629
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.