Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 1.4310 A 30 Federringe Form A (gewölbt)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-01282300---01
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     01282300---01
EAN/GTIN:
     4036758450985
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
DIN 128 1.4310 A 30 Federringe Form A (gewölbt)
Weitere Informationen:
Höhe max.:
10,5
Durchmesser:
30,5
Stärke:
6
Außendurchmesser:
48,2
Höhe min.:
9,5
Länge:
0
für Schrauben:
30
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 572,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 5,7249* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 676,38*
€ 804,8922
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 669,55*
€ 796,7645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 621,86*
€ 740,0134
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 601,79*
€ 716,1301
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 572,49*
€ 681,2631
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.