Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Edelstahlscheiben
>
Edelstahlscheibe DIN 137
>
Edelstahlscheibe DIN 137 A
>
Artikel
DIN 137 1.4310 A 4 Federscheiben Form A (gewölbt)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-01373040---0109
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
01373040---0109
EAN/GTIN:
4036758451869
Suchbegriffe:
DIN 137 A
DIN 137a Federscheibe
Federscheibe DIN 137 A
Edelstahlscheibe DIN 137 A
DIN 137 1.4310 A 4 Federscheiben Form A (gewölbt)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4,3
Stärke:
0,5
Außendurchmesser:
8
Länge:
0
für Schrauben:
M 4
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
DIN 137 - Federscheiben Form A (gewölbt)
Weitere Suchbegriffe:
din137 a2
,
edelstahlscheibe din 137 a
,
DIN 137
,
UNI 8840
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,77*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01777* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,34*
€ 28,9646
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,21*
€ 28,8099
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,14*
€ 27,5366
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,14*
€ 26,3466
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,58*
€ 25,6802
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,77*
€ 21,1463
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen